{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Udskifteligt batteri | nej | |
| Trådløs opladning | nej | |
| IP-kapslingsklasse | IPX5 | |
| IK-kapslingsklasse | IK07 | |
| Kan dæmpes trinløst | ja | |
| Lysstrøm maks. ϕ | 800 lm | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Farve | rød; sort | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IK-kapslingsklasse; IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | arbejdslygte | |
| Materiale | aluminium | |
| Type af fastgørelse | klemme; magnet | |
| Lysstyrke, kan justeres | ja | |
| Belysningstype | LED |
| Artikelnummer | 45701 | |
| EAN/GTIN | 4010995457013 | |
| Producentnummer | 45701 | |
| L-nummer | L60070 4807 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |