Lámpara de mano de 800 lm

N.º do artigo: 45701
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 45701
EAN/GTIN 4010995457013
Número do fabricante 45701
Número L L60070 4807
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Aplicación: Para iluminar entornos de trabajo oscuros. Se adapta individualmente a las diferentes condiciones de trabajo.
  • Función Boost de 800 lúmenes para una mejor visibilidad
  • Flexible y eficaz gracias a sus 5 modos de iluminación
  • Manos libres gracias al soporte magnético y al clip para el cinturón
  • Ultraligera y pequeña: cabe en cualquier bolsillo de camisa o pantalón
  • Robusta carcasa de aluminio de gran resistencia a los golpes
  • ¿Ninguna toma de corriente disponible a pie de obra? No se trata de una situación inusual, sino de una realidad cotidiana para los profesionales. En estos casos, la lámpara de mano recargable de Wiha se convierte en la solución ideal, ya que proporciona una iluminación potente de hasta 800 lm, independientemente de las fuentes de alimentación fijas. La lámpara de mano dispone de un potente LED COB, que puede ajustarse con un botón a 60 lm (pulsación de un segundo en modo desconectado), 100 lm (una pulsación) o 500 lm (dos pulsaciones). El modo Boost proporciona 800 lm (1 segundo en modo encendido), garantizando una iluminación máxima. También dispone de un LED SMD en la parte superior con 150 lm (3 pulsaciones). La combinación de ambas luces proporciona múltiples posibilidades de iluminación para diferentes necesidades de trabajo. La lámpara de mano también se caracteriza por su diseño minimalista, por lo que cabe en cualquier bolsillo de la camisa o el pantalón gracias a su escaso peso y su tamaño compacto, y también es ideal para trabajar en espacios reducidos. Dos potentes imanes en la parte trasera e inferior, así como un clip para el cinturón, proporcionan numerosas opciones de sujeción y, por tanto, manos libres al realizar trabajos. Esta lámpara de mano compacta y potente es resistente a los golpes (IK07) y a las salpicaduras (X5) gracias a su robusta carcasa de aluminio. La luz tiene una autonomía de hasta 11 horas, tras las cuales la lámpara de mano se puede recargar con el cable USB estándar tipo C suministrado.