• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handleuchte 800 lm

Artikel-Nr.: 45701
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 45701
EAN / GTIN 4010995457013
Herstellernummer 45701
L-Nummer L60070 4807
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für das Ausleuchten von dunklen Arbeitsumgebungen. Individuell an die unterschiedlichen Arbeitsanforderungen anpassbar.
  • Boost-Funktion 800 Lumen für bessere Sicht
  • Flexibel und effizient dank 5 Leuchtmodi
  • Freie Hände dank magnetischer Halterung und Gürtelclip
  • Ultraleicht und klein - Passt in jede Hemd- und Hosentasche
  • Robustes Aluminiumgehäuse für hohe Stoßfestigkeit
  • Kein Strom auf der Baustelle? Das ist keine ungewöhnliche Situation, sondern alltägliche Realität der Handwerker. Hier kommt die Akku-Handleuchte von Wiha zum Einsatz und bietet unabhängig von festen Stromquellen eine zuverlässige Beleuchtung bis 800 lm. Die Handleuchte verfügt über eine leistungsstarke COB-LED, welche per Knopfdruck auf 60 lm (1 Sekunde drücken im Off-Modus), 100 lm (1x drücken) oder 500 lm (2x drücken) eingestellt werden kann. Für eine maximale Ausleuchtung sorgt der Boost-Modus mit 800 lm (1 Sekunde im On-Modus). Zusätzlich befindet sich auf der Oberseite eine SMD-LED mit 150 lm (3x drücken). Die Kombination beider Leuchten bietet vielseitige Beleuchtungsmöglichkeiten für unterschiedliche Arbeitsanforderungen. Die Handleuchte zeichnet sich darüber hinaus durch ein minimalistisches Design aus, sodass sie dank ihrer Leichtigkeit und Kompaktheit in jede Hemd- oder Hosentasche passt und zudem ideal bei Arbeiten an Engstellen eingesetzt werden kann. Zwei starke Magneten auf der Rück- und Unterseite sowie ein Gürtelclip sorgen für zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten und somit für freie Hände bei der Arbeit. Die kompakte und leuchtstarke Handleuchte ist dank dem robusten Aluminiumgehäuse stoßfest (IK07) und spritzwassergeschützt (X5). Die Leuchtdauer beträgt bis zu 11h, anschließend kann die Handleuchte mit dem beiliegenden Standard-USB-Kabel Typ C wieder aufgeladen werden.

Services & Produktberater