{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih akumulatorjev | 1 kos | |
| Zamenljiv akumulator | Ne | |
| Brezžično polnjenje | ne | |
| Vrsta zaščite IP | IPX5 | |
| Vrsta zaščite IK | IK07 | |
| Brezstopenjska zatemnitev | da | |
| Svetlobni tok maks. ϕ | 800 lm | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | Vrsta zaščite IK; IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | delovne svetilke | |
| Material | aluminij | |
| Vrsta pritrditve | sponka; magnet | |
| Svetilnost nastavljiva | da | |
| Vrsta osvetlitve | LED |
| Številka izdelka | 45701 | |
| EAN/GTIN | 4010995457013 | |
| Številka proizvajalca | 45701 | |
| L-število | L60070 4807 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |