Faro portatile 800 lm ()

Codice art.: 45701
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
Numero di batterie contenute 1 pz.
Batteria sostituibile no
Caricamento senza cavi no
Grado di protezione IP IPX5
Grado di protezione IK IK07
Regolabile in continuo sì
Flusso luminoso max. ϕ 800 lm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Colore red; black
Grado di protezione / Classe di protezione IK index of protection; IP degree of protection
Tipo di prodotto Lampade da lavoro
Materiale alluminio
Tipo di fissaggio clip; magnet
Luminosità regolabile sì
Tipo di illuminazione LED

Identificazione e classificazione

Codice articolo 45701
EAN / GTIN 4010995457013
Codice del produttore 45701
Numero-L L60070 4807
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per l'illuminazione di ambienti di lavoro bui. Personalizzabile in base alle diverse esigenze di lavoro.
  • Funzione Boost 800 lumen per una visione migliore
  • Flessibile ed efficiente grazie alle 5 modalità di illuminazione
  • Mani libere grazie al supporto magnetico e alla clip per cintura
  • Ultraleggero e piccolo - si adatta a qualsiasi tasca di camicia o pantaloni
  • Robusto involucro in alluminio per la massima resistenza agli urti
  • Non c'è elettricità in cantiere? Non è una situazione insolita, bensì una realtà quotidiana per gli artigiani. In questo caso il faro da cantiere portatile alimentato a batteria di Wiha fornisce un'illuminazione affidabile indipendentemente da fonti di energia fisse fino a 800 lm. Il faro da cantiere portatile è dotato di un potente LED COB che, premendo un pulsante, può essere impostato a 60 lm (premere 1 secondo in modalità Off), 100 lm (premere 1 volta) o 500 lm (premere 2 volte). La funzione Boost da 800 lm (1 secondo in modalità On) garantisce la massima illuminazione. Inoltre, un LED SMD posto sulla parte superiore fornisce una luminosità di 150 lm (premere 3 volte). L'abbinamento di queste due sorgenti luminose permette una grande versatilità di impiego per diverse esigenze di lavoro. Il faro portatile si distingue per il suo design minimalista: essendo leggero e compatto, infatti, può essere infilato nella tasca di una camicia o dei pantaloni ed è ideale anche per lavorare in punti molto stretti. Due potenti magneti sul retro e sul fondo e una clip per cintura offrono numerose possibilità di fissaggio e permettono di avere le mani libere durante il lavoro. Compatto e potente, il faro portatile è resistente agli urti (IK07) e agli spruzzi d'acqua (X5) grazie al suo robusto involucro in alluminio. L'autonomia arriva fino a 11h, dopo di che il faro portatile può essere ricaricato utilizzando il cavo standard USB Tipo C in dotazione.