Narzędzie do uchwytu zaworu tłocznego ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym wielozębnym ∙ Rozmiar klucza 17,9 x 20 mm

Nr art.: 4556
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4556
EAN / GTIN 4000896021864
Numer producenta 4556
Numer L L60140 1234
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Demontaż i montaż uchwytu zaworu ciśnieniowego w pompie wtryskowej MRSF-ERE
  • Wkładka do klucza nasadowego Vielzahn
  • Dla MERCEDES-BENZ Samochody osobowe z silnikiem diesla, samochody dostawcze
    601, 602, 603, 605, 606, 615, 616, 617
  • 33 zębów
  • wersja długa
  • Z radełkowaniem
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Made in Germany
  • Napęd: Rura kwadratowa 12,5 mm (1/2 cala)
  • człon: Profil zewnętrzny wielozębny
  • rozwartość klucza: 17,9 x 20 mm
  • Wymiary / Długość: 55,5 mm
  • Średnica d1 (na wyjściu): 24 mm
  • Średnica d2 (przy napędzie): 23 mm
  • Waga netto (kg): 0,09 kg
  • Do obsługi ręcznej