Utensile per supporto valvola di mandata ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo poligonale esterno ∙ 17.9 x 20 ∙ 55.5 mm

Codice art.: 4556
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
Codice articolo 4556
EAN / GTIN 4000896021864
Codice del produttore 4556
Numero-L L60140 1234
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Montaggio e smontaggio del manicotto della valvola di pressione sulla pompa di iniezione MRSF-ERE
  • Inserto chiave a bussola XZN
  • Per autoveicoli diesel MERCEDES-BENZ, furgoni
    601, 602, 603, 605, 606, 615, 616, 617
  • 33 denti
  • Versione lunga
  • Con zigrinatura
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo poligonale esterno
  • Apertura chiave: 17.9 x 20 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 55.5 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 24 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 23 mm
  • Peso netto (kg): 0.09 kg
  • Per utilizzo manuale