Nástroj pro držák tlakového ventilu

Artiklové číslo: 4556
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4556
EAN / GTIN 4000896021864
Číslo výrobce 4556
L-číslo L60140 1234
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Vymontování a namontování držáku tlakového ventilu u vstřikovacího čerpadla MRSF-ERE
  • Mnohozubá nástrčná hlavice
  • Pro dieselová osobní vozidla MERCEDES-BENZ, transportéry
    601, 602, 603, 605, 606, 615, 616, 617
  • 33 zubů
  • Dlouhé provedení
  • S rýhováním
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnější tisícihran
  • Velikost klíče: 17.9 x 20 mm
  • Rozměry / délka: 55.5 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 24 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 23 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.09 kg
  • Pro ruční manipulaci