Persklephoudergereedschap ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buitenveeltandprofiel ∙ 17.9 x 20 ∙ 55.5 mm

Artikelnummer: 4556
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 4556
EAN/GTIN 4000896021864
Nummer fabrikant 4556
L-nummer L60140 1234
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Demontage en montage van de drukklephouder op de MRSF-ERE-inspuitpomp
  • Veelvertande dopsleutel
  • Voor MERCEDES-BENZ-dieselwagens, Transporter
    601, 602, 603, 605, 606, 615, 616, 617
  • 33 tanden
  • Lange uitvoering
  • Met kartel
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-veeltand-profiel
  • Sleutelwijdte: 17.9 x 20 mm
  • Afmetingen / lengte: 55.5 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 24 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 23 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.09 kg
  • Voor handbediening