Unealtă de fixare a supapei de presiune

Cod articol.: 4556
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 4556
EAN / GTIN 4000896021864
Număr producător 4556
L-Număr L60140 1234
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Demontarea și montarea suportului supapei de presiune la pompa de injecție MRSF-ERE
  • Cap de cheie tubulară XZN
  • Pentru automobile MERCEDES-BENZ Diesel, Transporter
    601, 602, 603, 605, 606, 615, 616, 617
  • 33 dinți
  • Varianta lungă
  • Randalinat
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil exterior XZN
  • Lățime cheie: 17.9 x 20 mm
  • Dimensiuni / lungime: 55.5 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 24 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 23 mm
  • Greutate netă (kg): 0.09 kg
  • Pentru acționare manuală