Douille pour la soupape de compression ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil denture multiple extérieure ∙ 17.9 x 20 ∙ 55.5 mm

Réf.: 4556
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4556
EAN / GTIN 4000896021864
Réf. fabricant 4556
Article hors catalogue L60140 1234
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Montage et le démontage de la soupape de compression de la pompe à injection MRSF-ERE
  • Douille à dents multiples
  • Pour véhicules de tourisme MERCEDES-BENZ diesel, véhicules de transport
    601, 602, 603, 605, 606, 615, 616, 617
  • 33 dents
  • Exécution longue
  • Avec moletage
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil denture multiple extérieure
  • Taille: 17.9 x 20 mm
  • Dimensions / longueur : 55.5 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 24 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 23 mm
  • Poids net (kg): 0.09 kg
  • Utilisation manuelle