Værktøj til trykventilholder

Art.-nr.: 4556
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 4556
EAN/GTIN 4000896021864
Producentnummer 4556
L-nummer L60140 1234
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Af- og påmontering af trykventilholderen på MRSF-ERE indsprøjtningspumpen
  • Stikdåse med flere tænder
  • For MERCEDES-BENZ diesel personbiler, varevogne
    601, 602, 603, 605, 606, 615, 616, 617
  • 33 tænder
  • Lang udførelse
  • Med rifling
  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Udvendig polygonprofil
  • Skruenøgle størrelse: 17,9 x 20 mm
  • Mål / længde: 55,5 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 24 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 23 mm
  • Nettovægt (kg): 0,09 kg
  • Til manuel betjening