Orodje za držalo tlačnega ventila

Št. art.: 4556
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
Številka izdelka 4556
EAN/GTIN 4000896021864
Številka proizvajalca 4556
L-število L60140 1234
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Odstranite in namestite nosilec tlačnega ventila na vbrizgalno črpalko MRSF-ERE
  • Nastavek z več zobmi
  • Za dizelske osebne avtomobile MERCEDES-BENZ , dostavna vozila
    601, 602, 603, 605, 606, 615, 616, 617
  • 33 zob
  • Dolga izvedba
  • S klečečim
  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Zunanji poligonalni profil
  • Velikost ključa: 17,9 x 20 mm
  • Dimenzije / dolžina: 55,5 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 24 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 23 mm
  • Neto teža (kg): 0,09 kg
  • Za ročno upravljanje