Llave para la válvula reguladora de presión ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil con estriado externo ∙ 17.9 x 20 ∙ 55.5 mm

Número de artículo: 4556
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 4556
EAN / GTIN 4000896021864
Número del fabricante 4556
Número L L60140 1234
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para el desmontaje y montaje del soporte de la válvula de presión en la bomba de inyección MRSF-ERE
  • Llave de vaso multidientes
  • Para turismos diésel MERCEDES-BENZ, furgonetas
    601, 602, 603, 605, 606, 615, 616, 617
  • 33 dientes
  • Modelo largo
  • Con moleteado recto
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil con estriado exterior
  • Ancho de llave: 17.9 x 20 mm
  • Dimensiones / longitud: 55.5 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 24 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 23 mm
  • Peso neto (kg): 0.09 kg
  • Para el accionamiento con la mano