V-anvil, P=14 mm 844Tr-f Tr

Nr art.: 4501162
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria 844 Tr
Oznaczenie producenta Gewindemesseinsätze
Rodzaj produktu Końcówka mikrometryczna
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 6 mm
Protokół kontrolny nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4501162
EAN / GTIN 4059192023140
Numer producenta 4501162
Numer L L40080 1166
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • For pitch diameters
  • Hardened, wear-resistant special steel
  • With cylindrical mounting shank and retainer ring which ensures locking while permitting rotation in bore

Opis:

844 Tr

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Universal measuring devices
  • Thread type: Trapezoid 30°
  • Product group name: Multimar
  • Product name: Thread measuring inserts
  • Thread standard: DIN 103
  • Product type: 844 Tr
  • Mounting hole: 3,5
  • Length (mm): 6 mm

Z tej samej serii "844 Tr" Zobacz wszystkie