V-ANVIL, 55 DEGREE, 18-14 TPI

Nr art.: 4501010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Długość całkowita 6 mm
Seria 844 Tr
Oznaczenie producenta Gewindemesseinsätze; Multimar
Średnica uchwytu 3,5 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkładki pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4501010
EAN / GTIN 4059192022884
Numer producenta 4501010
Numer L L40100 614
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • For pitch diameters
  • Hardened, wear-resistant special steel
  • With cylindrical mounting shank and retainer ring which ensures locking while permitting rotation in bore

Opis:

844 Tr

Cecha szcz.:

  • Thread type: Whitworth 55 °
  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Universal measuring devices
  • Product group name: Multimar
  • Thread measuring element: Rear sight
  • Measuring insert type: Rear sight
  • Product name: Thread measuring inserts
  • Thread characteristic: Flank diameter, external thread
  • Thread parameters: Flank diameter
  • Product type: 844 Tr
  • Flank angle in degrees: 55°
  • Mounting hole: 3,5
  • Thread pitch in TPI: 18-14
  • Length (mm): 6 mm
  • Shank length: 6 mm
  • Shank diameter: 3.5 mm