Touche femelle, P=14 mm 844Tr-f Tr

Réf.: 4501162
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
Série 844 Tr
Référence fabricant Gewindemesseinsätze
Type de produit touche pour micromètre
Surface des surfaces de mesure trempé
Nombre de micromètres 1 pc.
Longueur totale 6 mm
Certificat d’étalonnage non

Identification et classification

Référence article 4501162
EAN / GTIN 4059192023140
Réf. fabricant 4501162
Article hors catalogue L40080 1166
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Pour diamètre de flanc
  • Avec tige de réception cylindrique et jonc d'arrêt pour le maintien en rotation dans l'alésage
  • Acier spécial résistant à l'usure, trempé

Description:

844 Tr

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure universels
  • Type de filetage: Trapèze 30
  • Nom du groupe de produits: Multimar
  • Désignation du produit: Inserts de mesure du filetage
  • Norme de filetage: DIN 103
  • Type de produit: 844 Tr
  • Alésage de réception: 3,5
  • Longueur (mm): 6 mm