V-anvil, P=2,0 mm 844Tr-f Tr

Nr art.: 4501152
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria 844 Tr
Oznaczenie producenta Gewindemesseinsätze
Liczba iglic pomiarowych 1 szt.
Rodzaj produktu Końcówka mikrometryczna
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Iglice pomiarowe
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Protokół kontrolny nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4501152
EAN / GTIN 4059192023041
Numer producenta 4501152
Numer L L40080 1159
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • For pitch diameters
  • Hardened, wear-resistant special steel
  • With cylindrical mounting shank and retainer ring which ensures locking while permitting rotation in bore

Opis:

844 Tr

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Universal measuring devices
  • Thread type: Trapezoid 30°
  • Product group name: Multimar
  • Thread measuring element: Rear sight
  • Product name: Thread measuring inserts
  • Thread parameters: Flank diameter
  • Thread standard: DIN 103
  • Product type: 844 Tr
  • Flank angle in degrees: 30°
  • Mounting hole: 3,5
  • Length (mm): 6 mm
  • Shank length: 6 mm
  • Shank diameter: 3.5 mm
  • Thread pitch in mm: 2

Z tej samej serii "844 Tr" Zobacz wszystkie