Kimme, P=7-4,5 Gg/1″ 844Tr-f UST

Nr art.: 4501024
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość całkowita 6 mm
Seria 844 Tr
Oznaczenie producenta Gewindemesseinsätze; Multimar
Średnica uchwytu 3,5 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkładki pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4501024
EAN / GTIN 4059192023003
Numer producenta 4501024
Numer L L40080 3307
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Dla średnicy boku
  • Z cylindrycznym trzpieniem mocującym i pierścieniem zabezpieczającym, umożliwiającym obrotowe zamocowanie w otworze
  • Stal specjalna odporna na zużycie, hartowana

Opis:

844 Tr

Cecha szcz.:

  • Rodzaj gwintu: UST 60°
  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa grupy produktów: Uniwersalne przyrządy pomiarowe
  • Nazwa grupy produktów: Multimar
  • Element pomiarowy gwintu: Kimme
  • Nazwa produktu: Wkładki do pomiaru gwintów
  • Parametry gwintu: Średnica podziałowa gwintu
  • Rodzaj produktu: 844 Tr
  • Skok gwintu w TPI: 7-4,5
  • Kąt skrętu w stopniach: 60°
  • otwór uchwytu o: 3,5
  • Długość (mm): 6 mm
  • Długość chwytu: 6 mm
  • Średnica trzonka: 3,5 mm