Kimme, P = 0,7–1,0 mm 844Tr-f M

Nr art.: 4501001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria 844 Tr
Rodzaj produktu Końcówka mikrometryczna
Min. zakres pomiarowy 0,7 mm
Maks. zakres pomiarowy 1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4501001
EAN / GTIN 4059192022792
Numer producenta 4501001
Numer L L40100 547
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Dla średnicy boku
  • Z cylindrycznym trzpieniem mocującym i pierścieniem zabezpieczającym, umożliwiającym obrotowe zamocowanie w otworze
  • Stal specjalna odporna na zużycie, hartowana

Opis:

844 Tr

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa grupy produktów: Uniwersalne przyrządy pomiarowe
  • Nazwa grupy produktów: Multimar
  • Rodzaj gwintu: metryczny 60°
  • Element pomiarowy gwintu: Kimme
  • Typ wkładki pomiarowej: Kimme
  • Nazwa produktu: Wkładki do pomiaru gwintów
  • Cechy gwintu: Średnica boku, gwint zewnętrzny
  • Parametry gwintu: Średnica podziałowa gwintu
  • Rodzaj produktu: 844 Tr
  • Kąt skrętu w stopniach: 60°
  • otwór uchwytu o: 3,5
  • Skok gwintu w mm: 0,7-1
  • Długość (mm): 6 mm
  • Długość chwytu: 6 mm
  • Średnica trzonka: 3,5 mm

Z tej samej serii "844 Tr" Zobacz wszystkie