Kimme, P=18-14 Gg/1″ 844Tr-f UST

Nr art.: 4501021
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita 6 mm
Średnica uchwytu 3,5 mm
Seria 844 Tr
Oznaczenie producenta Gewindemesseinsätze; Multimar
Rodzaj produktu Wkładki pomiarowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4501021
EAN / GTIN 4059192022976
Numer producenta 4501021
Numer L L40100 1466
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Dla średnicy boku
  • Z cylindrycznym trzpieniem mocującym i pierścieniem zabezpieczającym, umożliwiającym obrotowe zamocowanie w otworze
  • Stal specjalna odporna na zużycie, hartowana

Opis:

844 Tr

Cecha szcz.:

  • Rodzaj gwintu: UST 60°
  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa grupy produktów: Uniwersalne przyrządy pomiarowe
  • Nazwa grupy produktów: Multimar
  • Element pomiarowy gwintu: Kimme
  • Nazwa produktu: Wkładki do pomiaru gwintów
  • Parametry gwintu: Średnica podziałowa gwintu
  • Rodzaj produktu: 844 Tr
  • Kąt skrętu w stopniach: 60°
  • otwór uchwytu o: 3,5
  • Skok gwintu w TPI: 18-14
  • Długość (mm): 6 mm
  • Długość chwytu: 6 mm
  • Średnica trzonka: 3,5 mm