Kimme, P = 2,0–3,5 mm 844Tr-f M

Nr art.: 4501003
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 844 Tr
Oznaczenie producenta Gewindemesseinsätze
Rodzaj produktu Końcówka mikrometryczna
Wykonanie powierzchni pomiarowych Ostrza pomiarowe
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 6 mm
Protokół kontrolny nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4501003
EAN / GTIN 4059192022815
Numer producenta 4501003
Numer L L40100 388
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Dla średnicy boku
  • Z cylindrycznym trzpieniem mocującym i pierścieniem zabezpieczającym, umożliwiającym obrotowe zamocowanie w otworze
  • Stal specjalna odporna na zużycie, hartowana

Opis:

844 Tr

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa grupy produktów: Uniwersalne przyrządy pomiarowe
  • Nazwa grupy produktów: Multimar
  • Rodzaj gwintu: metryczny 60°
  • Element pomiarowy gwintu: Kimme
  • Typ wkładki pomiarowej: Kimme
  • Nazwa produktu: Wkładki do pomiaru gwintów
  • Cechy gwintu: Średnica boku, gwint zewnętrzny
  • Parametry gwintu: Średnica podziałowa gwintu
  • Rodzaj produktu: 844 Tr
  • Kąt skrętu w stopniach: 60°
  • otwór uchwytu o: 3,5
  • Skok gwintu w mm: 2-3,5
  • Długość (mm): 6 mm
  • Długość chwytu: 6 mm
  • Średnica trzonka: 3,5 mm