844Tr-f Tr Punta en V, P: 14 mm

Número de artículo: 4501162
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 844 Tr
Denominación del fabricante Gewindemesseinsätze
Tipo de producto Inserto de micrómetro
Tratamiento de la superficie de medición templado
Número de micrómetros 1 ud.
Longitud total 6 mm
Certificado de prueba no

Identificación y clasificación

Número de artículo 4501162
EAN / GTIN 4059192023140
Número del fabricante 4501162
Número L L40080 1166
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Para diámetros de flanco
  • Con eje de fijación cilíndrico y anillo elástico para sujeción giratoria en el orificio
  • Acero especial resistente al desgaste, templado

Descripción:

844 Tr

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición universales
  • Tipo de rosca: Trapezoide 30
  • Nombre del grupo de productos: Multimar
  • Nombre del producto: Insertos de medición de roscas
  • Estándar de rosca: DIN 103
  • Tipo de producto: 844 Tr
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Longitud (mm): 6 mm