Stativo di misurazione da 815 MB con supporto magnetico per base 3/8 ″

Codice art.: 4417050
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Denominazione originale prodotto 815 MB
Movimento libero manica
Numero di bracci articolati 1
Attacco filettatura
Dimensione filettatura di raccordo, filettatura 3/8
Allineamento attacco, filettatura Posizione centrale
Base magnetica
Forza di adesione 450 N
Raggio d’azione 190 mm
Lunghezza di estrazione max. 28,5 cm
Peso 2,2 kg
Materiale Acciaio inox
Generazione della forza di serraggio meccanico
Tipo di treppiede Supporto
Tipo di prodotto Supporto per comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4417050
EAN / GTIN 4059192016630
Codice del produttore 4417050
Numero-L L40100 1162
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Braccio di uscita con uno snodo
  • Magnete attivabile/disattivabile con elevata forza di tenuta
  • La forza magnetica agisce attraverso il lato inferiore piatto e prismatico e la parte anteriore della base
  • Pilastro e braccio di uscita in acciaio inox
  • Regolazione fine sul braccio di uscita
  • Indicatore orientabile di ± 90°

Descrizione:

Supporto di misura con base magnetica MarStand 815 MB
  • Altezza totale 285 mm
  • Sbraccio (max.) 190 mm
  • Foro di presa: .375″

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Prisma per il diametro dell'albero: 20 - 100
  • Foro di montaggio: .375″
  • Prisma della forza di tenuta: 450 N
  • Altezza totale: 285 mm
  • Sporgenza (max.): 190 mm
  • Peso del prodotto: 2.20 kg
  • Campo di regolazione fine mm: 2 mm