815 MB Support de comparateur magnétique, 1 art., 285mm,3/8″

Réf.: 4417050
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence fabricant 815 MB
Bras mobiles oui
Nombre de bras articulés 1
Connexion filetage
Taille raccord fileté, filetage 3/8
Sens du raccord, filetage position centrée
Base magnétique oui
Force d’attraction 450 N
Rayon d’action 190 mm
Longueur d’extension maxi 28,5 cm
Poids 2,2 kg
Matériau Acier inoxydable
Génération de force de serrage mécanique
Type de support pied à colonne
Type de produit support de mesure

Identification et classification

Référence article 4417050
EAN / GTIN 4059192016630
Réf. fabricant 4417050
Article hors catalogue L40100 1162
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Bras d'appui avec une articulation
  • Aimant activable et désactivable avec une force d'adhérence élevée
  • La force magnétique agit par la face inférieure plate et prismatique ainsi que par la face frontale du pied
  • Colonne et bras d'appui en acier inoxydable
  • Réglage fin sur le bras d'appui
  • Afficheur orientable de ± 90°

Description:

Trépied de mesure avec base magnétique MarStand 815 MB
  • Hauteur totale 285 mm
  • Charge (max.) 190 mm
  • Trou de réception : .375″

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Prisme pour diamètre d'arbre: 20 - 100
  • Alésage de réception: .375″
  • Force d'adhérence du prisme: 450 N
  • Hauteur totale: 285 mm
  • Porte-à-faux (max.): 190 mm
  • Poids du produit: 2.20 kg
  • Plage de réglage fin mm: 2 mm