815 MB Stand de măsurare cu baza magnetică prindere 3/8″

Cod articol.: 4417050
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 815 MB
Brațele se pot mișca liber da
Numărul de brațe articulate 1
Racord filet
Dimensiune filet conectare, filet 3/8
Conector de aliniere, filet Median
Picior magnetic da
Forţă de atracţie 450 N
Rază de acţiune 190 mm
Lungime de tragere max. 28,5 cm
Greutate 2,2 kg
Material oţel superior
Generare forță de strângere mecanic
Tip trepied Stativ tip coloană
Tip produs Stativ de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 4417050
EAN / GTIN 4059192016630
Număr producător 4417050
L-Număr L40100 1162
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Braț extensibil cu o singură articulație
  • Imagnet cu forță de menținere ridicată, cu comutație on/off
  • Forța magnetică acționează prin partea inferioară plată și prismatică și prin partea frontală a bazei
  • Pilier și braț extensibil din oțel inoxidabil
  • Reglare fină pe brațul extensibil
  • Indicatorul poate fi rotit cu ± 90°

Descriere:

Stativ de măsurare cu bază magnetică MarStand 815 MB
  • Înălțime totală 285 mm
  • Înălțime (max.) 190 mm
  • Gaura de preluare: .375″

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Prisma pentru diametrul arborelui: 20 - 100
  • Gaura de montare: .375″
  • Forța de menținere a prismei: 450 N
  • Înălțime totală: 285 mm
  • Proiecție (max.): 190 mm
  • Greutatea produsului: 2.20 kg
  • Domeniul de reglare fină mm: 2 mm