{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 815 MB | |
| Ramena volně pohyblivá | ano | |
| Počet kloubových ramen | 1 | |
| Přípojka | závit | |
| Připojovací závit – velikost, závit | 3/8 | |
| Vyrovnání připojení, závit | Středové | |
| Magnetická noha | ano | |
| Přídržná síla | 450 N | |
| Akční rádius | 190 mm | |
| Délka vysouvání max. | 28,5 cm | |
| Hmotnost | 2,2 kg | |
| Materiál | ušlechtilá ocel | |
| Vytváření upínací síly | Mechanický | |
| Typ stativu | Pylväsjalusta | |
| Druh produktu | Měřicí stativ |
| Katalogové číslo | 4417050 | |
| EAN / GTIN | 4059192016630 | |
| Číslo výrobce | 4417050 | |
| L-číslo | L40100 1162 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |