815 MB målestativ med magnetfod, der holder 3/8

Art.-nr.: 4417050
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 815 MB
Armene bevæger sig frit ja
Antal leddelte arme 1
Tilslutning gevind
Tilslutningsgevindstørrelse, gevind 3/8
Retning, tilslutning, gevind i midten
Magnetfod ja
Magnetstyrke 450 N
Aktionsradius 190 mm
Udtrækslængde maks. 28,5 cm
Vægt 2,2 kg
Materiale Specialstål
Spændeskraftenergi Mekanisk
Stativtype søjlestativ
Produkttype målestativ

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4417050
EAN/GTIN 4059192016630
Producentnummer 4417050
L-nummer L40100 1162
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Udliggerarm med ét led
  • Tænd/sluk-magnet med høj holdekraft
  • Magnetkraften virker via den flade og prismatiske underside og forsiden af basen
  • Søjle og udliggerarm af rustfrit stål
  • Feinjustering på udliggerarmen
  • Indikatoren kan drejes ± 90°

Beskrivelse:

Målestativ med magnetfod MarStand 815 MB
  • Totalhøjde 285 mm
  • Rækkevidde (maks.) 190 mm
  • Optagningshul: .375″

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Prisme til akseldiameter: 20 - 100
  • Monteringshul: .375″
  • Prisme til holdekraft: 450 N
  • Total højde: 285 mm
  • Fremspring (maks.): 190 mm
  • Produktets vægt: 2.20 kg
  • Finjusteringsområde mm: 2 mm