• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

815 MB Meßständer mit Magnetfuß Aufnahme 3/8″

Artikel-Nr.: 4417050

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Herstellerbezeichnung 815 MB
Arme frei beweglich ja
Anzahl Gelenkarme 1
Art Anschluss Gewinde
Anschlussgewindegröße, Gewinde 3/8
Ausrichtung Anschluss, Gewinde mittig
Magnetfuß ja
Haftkraft 450 N
Aktionsradius 190 mm
Auszugslänge max. 28,5 cm
Gewicht 2,2 kg
Material Edelstahl
Spannkrafterzeugung mechanisch
Typ Stativ Säulenstativ
Produktart Messstativ

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4417050
EAN / GTIN 4059192016630
Herstellernummer 4417050
L-Nummer L40100 1162
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Auslegearm mit einem Gelenk
  • Ein- und ausschaltbarer Magnet mit hoher Haftkraft
  • Magnetkraft wirkt über flache und prismatische Unterseite sowie Stirnseite des Fußes
  • Säule und Auslegearm aus rostfreiem Stahl
  • Feineinstellung am Auslegearm
  • Anzeigegerät um ± 90° schwenkbar

Beschreibung:

Messstativ mit Magnetfuß MarStand 815 MB
  • Gesamthöhe 285 mm
  • Ausladung (max.) 190 mm
  • Aufnahmebohrung: .375″

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktbezeichnung: Messstativ mit Magnetfuß
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Produkttyp: 815 MB
  • Prisma für Wellendurchmesser: 20 - 100
  • Aufnahmebohrung: .375″
  • Haftkraft Prisma: 450 N
  • Gesamthöhe: 285 mm
  • Ausladung (max.): 190 mm
  • Produktgewicht: 2.20 kg
  • Feineinstellbereich mm: 2 mm