815 MB Columna de medición 815 MA con alojamiento para la base magnética 3/8”

Número de artículo: 4417050
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante 815 MB
Los brazos se mueven libremente
Número de brazos articulados 1
Conexión rosca
Tamaño de la rosca de conexión, rosca 3/8
Orientación conexión, rosca Central
Pie magnético
Fuerza de retención 450 N
Radio de acción 190 mm
Longitud de extensión máx. 28,5 cm
Peso 2,2 kg
Material Acero fino
Generación de fuerza tensora mecánico
Tipo de trípode Soporte de columna
Tipo de producto Soporte de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 4417050
EAN / GTIN 4059192016630
Número del fabricante 4417050
Número L L40100 1162
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Brazo extensible con una articulación
  • Iman activable/desactivable con gran fuerza de retención
  • La fuerza magnética actúa a través de la parte inferior plana y prismática y la parte frontal de la base
  • Pilar y brazo extensible de acero inoxidable
  • Ajuste fino en el brazo extensible
  • Indicador orientable ± 90°

Descripción:

Soporte de medición con base magnética MarStand 815 MB
  • Altura total 285 mm
  • Alcance (máx.) 190 mm
  • Agujero de toma: .375″

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del producto: Soporte de medición con base magnética
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Tipo de producto: 815 MB
  • Prisma para el diámetro del eje: 20 - 100
  • Orificio de montaje: .375″
  • Prisma de fuerza de sujeción: 450 N
  • Altura total: 285 mm
  • Proyección (máx.): 190 mm
  • Peso del producto: 2.20 kg
  • Rango de ajuste fino mm: 2 mm