{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Plage de mesure | ±2 mm | |
| Répétabilité | 0,1 µm | |
| Ecart de linéarité à ± 0,5 mm | 0,4 µm | |
| Ecart de linéarité à ± 1,0 mm | 1,5 µm | |
| Référence fabricant | P 1300MA | |
| Compatibilité | Mahr | |
| Indice de protection IP | IP 64 | |
| Force de mesure au point zéro électrique | 0,75 ±0,15 N | |
| Type de produit | Palpeur |
| Référence article | 434750 P1300MA | |
| EAN / GTIN | 4059192016432 | |
| Réf. fabricant | 4400180 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |