Indukcyjne czujniki pomiarowe długości, wtykowe, Typ: P1300TA

Nr art.: 434750 P1300TA
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,03 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,28 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,03 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Millimar P1300
Stopień ochrony IP IP64; IP64; IP64
Oznaczenie producenta P 1300TA
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zakres pomiarowy +/- 1 mm; 1 mm; 1 mm
Nacisk mierniczy w elektrycznym punkcie zerowym 0,75 ±0,15 N; 0,75 +/-0,15 N; 0,75 ±0,15 N
Granice błędu dla odchyłki liniowości +/-1,0 mm: 3 µm µm; +/-0,5 mm: 1 µm µm; +/-1,0 mm: 3 µm µm; +/-0,5 mm: 1 µm µm; 1,5 µm bei ±1,0 mm µm; 0,4 µm bei ±0,5 mm (1300MA) / 3 µm bei ±1,0 mm µm; 1 µm bei ±0,5 mm (P1300TA) µm; 1,5 µm bei ±1,0 mm µm; 0,4 µm bei ±0,5 mm (1300MA) / 3 µm bei ±1,0 mm µm; 1 µm bei ±0,5 mm (P1300TA) µm
Kompatybilność Tesa-Halbbruecke
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP; Stopień ochrony IP; Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe; Czujniki pomiarowe; Czujniki pomiarowe
Powtarzalność 0,1 µm; 0,1 µm; 0,1 µm
Zawartość część pojedyncza; część pojedyncza; część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434750 P1300TA
EAN / GTIN 4059192016470
Numer producenta 4400190
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Indukcyjny czujnik pomiarowy długości, kompatybilny z półmostkiem Mahr albo Tesa. Bardzo solidne, prowadzone na kulce i zabezpieczone przed promieniowaniem elektromagnetycznym (EMC) dzięki wykonaniu ze stopu niklowo-żelazowego. Bardzo duża liniowość w całym zakresie pomiarowym.
Odciągnięcie próżniowe.

Funkcja:

IP64: Ochrona przed rozpryskującą się wodą ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Uniwersalne do bardzo dokładnych zadań pomiarowych, zwłaszcza w procesie produkcji i w warsztacie.
połączenie wtykowe bezpośrednio na czujniku - nadaje się doskonale do przyrządów pomiarowych.

W dostawie:

instrukcja obsługi, przewód przyłączeniowy (2,5 m).

Wyp. dodatkowe:

Sprężyna nacisku pomiarowego, kabel przedłużający.