{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Millimar | |
| Typ krytí IP | IP64 | |
| Označení výrobce | P 1300MA | |
| Rozsah měření +/- | 2 mm | |
| Měřicí síla v elektrickém nulovém bodě | 0,75 +/-0,15 N | |
| Mezní chyby pro odchylky linearity | +/-1,0 mm: 1,5 µm µm; +/-0,5 mm: 0,4 µm µm; +/-1,0 mm: 1,5 µm µm; +/-0,5 mm: 0,4 µm µm | |
| Kompatibilita | Mahr-Halbbruecke | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Měřící dotyk | |
| Opakovatelnost | 0,1 µm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 434750 P1300MA | |
| EAN / GTIN | 4059192016432 | |
| Číslo výrobce | 4400180 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |