{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Millimess | |
| Oznaczenie producenta | 1003 | |
| Opakowanie | Etui | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | -0,05 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 0,05 mm | |
| Granica błędu | 0,002 mm | |
| Norma | DIN 879 | |
| Właściwość czujnika zegarowego | odporne na wstrząsy; osadzone na kamieniach szlachetnych | |
| Wartość podziałki skali | 0,001 mm | |
| Nastawne znaczniki tolerancji | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | czujnik precyzyjny |
| Numer artykułu | 4334070 | |
| EAN / GTIN | 4059192014179 | |
| Numer producenta | 4334070 | |
| Numer L | L40080 967 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |