1003 Precyzyjny wskaźnik Millimess +/-50 µm, 1 µm, 0,3 N

Nr art.: 4334075
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Oznaczenie producenta 1003
Min. zakres pomiarowy -0,05 mm
Opakowanie Etui
Maks. zakres pomiarowy 0,05 mm
Granica błędu 0,002 mm
Norma DIN 879
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy; osadzone na kamieniach szlachetnych
Wartość podziałki skali, analogowy 0,001 mm
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Odczyt 0,001 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4334075
EAN / GTIN 4059192014193
Numer producenta 4334075
Numer L L40080 711
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Duża, kontrastowa tarcza zegarka
  • Regulowane oznaczenia tolerancji
  • Możliwość zablokowania regulacji precyzyjnej
  • Mechanizm pomiarowy z ochroną przed wstrząsami
  • Zespół mocujący i sworznie pomiarowe wykonane ze stali nierdzewnej, hartowanej
  • Precyzyjna prowadnica kulkowa trzpienia pomiarowego zapewniająca niewielki luz zwrotny
  • Odporny na siły działające bocznie na sworzeń pomiarowy
  • Wysoka czułość i dokładność dzięki osadzeniu osi układu pomiarowego w kamieniach oraz precyzyjnie zębowanych kołach i zębatkach
  • Obudowa ochronna w kształcie skrzynki
  • Stały nacisk pomiarowy
  • Podnoszenie trzpienia pomiarowego za pomocą wkręcanego podnośnika drutowego lub przycisku podnoszącego

Opis:

Mechaniczny precyzyjny wskaźnik Millimess 1003 DIN 879-1
  • Kolor tarczy: Żółty zakres pomiarowy: ± 50 µm
  • Wartość podziałki (µm): 1 µm
  • nacisk pomiarowy: 0,3 N
zakres dostawy: etui

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Zakres pomiarowy precyzyjnego wskaźnika µm: ± 50
  • nacisk pomiarowy: 0,3 N

Norma:

DIN 879-1