1003 Feinzeiger Millimess +/- 50µm, 1µm, 0.4N

Artikelnummer: 4334070
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Fijnmeetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4334070
EAN/GTIN 4059192014179
Nummer fabrikant 4334070
L-nummer L40080 967

Omschrijving

Uitvoering:

  • Grote wijzerplaat met hoog contrast
  • Instelbare tolerantiemarkeringen
  • Blokkeerbare fijnafstelling
  • Stootbeveiligd meetmechanisme
  • Klemas en meetpen van roestvrij, gehard staal
  • Precisiekogelgeleiding van de meetpen voor klein omkeerbereik
  • Ongevoelig voor zijdelingse krachten die op de meetpen werken
  • Hoge gevoeligheid en nauwkeurigheid door lagering van de meting van de meetbewegingsassen in juwelen en wielen en rondsels met precisietanden
  • Doosvormige beschermende behuizing
  • Constante meetkracht
  • Meetpenheffen door inschroefbare draadheffer of hefknop

Omschrijving:

Mechanische precisiewijzer Millimess 1003 DIN 879-1
  • Kleur wijzerplaat: Geel Meetbereik: ± 50 µm
  • Schaalinterval (µm): 1 µm
  • Meetkracht: 0,4 N
Omvang levering: Geval

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Meetkracht: 0.4 N

Norm:

DIN 879-1

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires