{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Millimess | |
| Oznaczenie producenta | Millimess 1003 XL | |
| Długość całkowita L | 8 mm | |
| Opakowanie | Etui | |
| Szerokość całkowita B | 63 mm | |
| Wys. całkowita H | 95 mm | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | -0,13 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 0,13 mm | |
| Pomiar siły min. | 1 N | |
| Pomiar siły maks. | 1 N | |
| Skok swobodny | 2,5 mm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Tolerancja trzpienia chwytowego | h6 | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Właściwość czujnika zegarowego | odporne na wstrząsy; osadzone na kamieniach szlachetnych | |
| Wartość podziałki skali, analogowy | 0,002 mm | |
| Nastawne znaczniki tolerancji | tak | |
| Jednostka odczytu, analogowy | milimetr | |
| Odczyt | 0,002 mm | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | czujnik precyzyjny |
| Numer artykułu | 4334001 | |
| EAN / GTIN | 4059192014117 | |
| Numer producenta | 4334001 | |
| Numer L | 434674 130/2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |