{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 63 mm | |
| Średnica czujnika zegarowego | 50 mm | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Oznaczenie producenta | 1010 ZT | |
| Opakowanie | Etui | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | -0,254 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 0,254 mm | |
| Pomiar siły min. | 1 N | |
| Pomiar siły maks. | 1 N | |
| Powtarzalność | 2,54 µm | |
| Granica błędu | 0,006 mm; 0,009 mm; 0,01 mm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Protokół kontrolny | nie | |
| Właściwość czujnika zegarowego | odporne na wstrząsy; osadzone na kamieniach szlachetnych | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Wartość podziałki skali | 0,013 mm | |
| Nastawne znaczniki tolerancji | zak | |
| Jednostka odczytu | cal | |
| Odczyt | 0,001 cal | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | czujnik precyzyjny |
| Numer artykułu | 4332905 | |
| EAN / GTIN | 4059192014056 | |
| Numer producenta | 4332905 | |
| Numer L | L40080 2940 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |