1004 T MILLIMESS, 5 UM GRAD DRIP-PROOF

Nr art.: 4333005
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria Millimess
Stopień ochrony IP IP54
Oznaczenie producenta 1004 T
Opakowanie Etui
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy -0,13 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,13 mm
Pomiar siły min. 1 N
Pomiar siły maks. 1 N
Norma norma zakładowa
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali 0,005 mm
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 0,005 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4333005
EAN / GTIN 4059192014070
Numer producenta 4333005
Numer L L40080 339
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Large, high contrast dial face
  • Adjustable tolerance markers
  • Lockable fine adjustment screw
  • Shockproof movement
  • Mounting shank and measuring spindle are both made of hardened stainless steel
  • Measuring spindle is mounted in a high precision ball guide for minimal hysteresis
  • Resistant to lateral forces (side play) acting on the measuring spindle
  • Maximum sensitivity and accuracy are ensured by the jeweled movement in conjunction with the precision gears and pinions
  • Box type protective housing
  • Constant measuring force
  • Measuring spindle can be retracted with either a screw in cable release or with a lifting knob

Opis:

Mechanical precision pointer Millimess 1004 T
  • Factory standard
  • IP 54
  • Dial colour: White Measuring range: ± 130 µm
  • Scale interval (µm): 5 µm
  • Measuring force: 1 N
Scope of delivery: Case

Cecha szcz.:

  • Dial colour: White

Norma:

Factory standard

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Millimess" Zobacz wszystkie