1003 MILLIMESS, 1 UM GRAD, 3 N MEAS FORCE.,+/-50 UM RANGE

Nr art.: 4334011
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta 1003
Opakowanie Etui
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy -0,05 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,05 mm
Granica błędu 0,002 mm
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy; osadzone na kamieniach szlachetnych
Wartość podziałki skali, analogowy 0,001 mm
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Odczyt 0,001 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4334011
EAN / GTIN 4059192014155
Numer producenta 4334011
Numer L L40080 915
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Provedení:

  • Velký vysoce kontrastní číselník
  • Nastavitelné toleranční značky
  • Blokovatelné jemné nastavení
  • Měřicí mechanismus chráněný proti nárazům
  • Upínací hřídel a měřicí čep z nerezové oceli, kalené oceli
  • Přesné kuličkové vedení měřicího čepu pro malé rozpětí reverzace
  • Nezávislost na bočních silách působících na měřicí čep
  • Vysoká citlivost a přesnost díky uložení měřicího osy měřicího pohybu v drahokamech a přesných ozubených kolečkách a pastorkách
  • Ochranné pouzdro ve tvaru krabičky
  • Konstantní měřicí síla
  • Zvedání měřicího kolíku pomocí šroubovacího zvedáku drátu nebo zvedacího tlačítka

Popis:

Mechanické přesné ukazovátko Millimess 1003
  • Sériové provedení
  • Barva ciferníku: žlutá Rozsah měření: ± 50 µm
  • Dělení stupnice (µm): 1 µm
  • Měřicí síla: 3 N
Rozsah dodávky: Pouzdro.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované

Norma:

Tovární standard