1003 MILLIMESS DIAL COMPARATOR 0.7N

Nr art.: 4334071
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta 1003
Opakowanie Etui
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy -0,05 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,05 mm
Granica błędu 0,002 mm
Norma DIN 879
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy; osadzone na kamieniach szlachetnych
Wartość podziałki skali, analogowy 0,001 mm
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Odczyt 0,001 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4334071
EAN / GTIN 4059192014186
Numer producenta 4334071
Numer L L40080 1087
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Large, high contrast dial face
  • Adjustable tolerance markers
  • Lockable fine adjustment screw
  • Shockproof movement
  • Mounting shank and measuring spindle are both made of hardened stainless steel
  • Measuring spindle is mounted in a high precision ball guide for minimal hysteresis
  • Resistant to lateral forces (side play) acting on the measuring spindle
  • Maximum sensitivity and accuracy are ensured by the jeweled movement in conjunction with the precision gears and pinions
  • Box type protective housing
  • Constant measuring force
  • Measuring spindle can be retracted with either a screw in cable release or with a lifting knob

Opis:

Mechanical precision pointer Millimess 1003 DIN 879-1
  • Dial colour: Yellow Measuring range: ± 50 µm
  • Scale graduation (µm): 1 µm
  • Measuring force: 0.7 N
Scope of delivery: Case

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated

Norma:

DIN 879-1