1003 Precyzyjny wskaźnik Millimess +/-50 µm, 1 µm, 0,5 N

Nr art.: 4334050
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Oznaczenie producenta 1003
Min. zakres pomiarowy -0,05 mm
Opakowanie Etui
Maks. zakres pomiarowy 0,05 mm
Granica błędu 0,002 mm
Norma DIN 879
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy; osadzone na kamieniach szlachetnych
Wartość podziałki skali, analogowy 0,001 mm
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Odczyt 0,001 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4334050
EAN / GTIN 4059192014162
Numer producenta 4334050
Numer L L40080 901
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Duża, kontrastowa tarcza zegarka
  • Regulowane oznaczenia tolerancji
  • Możliwość zablokowania regulacji precyzyjnej
  • Mechanizm pomiarowy z ochroną przed wstrząsami
  • Zespół mocujący i sworznie pomiarowe wykonane ze stali nierdzewnej, hartowanej
  • Precyzyjna prowadnica kulkowa trzpienia pomiarowego zapewniająca niewielki luz zwrotny
  • Odporny na siły działające bocznie na sworzeń pomiarowy
  • Wysoka czułość i dokładność dzięki osadzeniu osi układu pomiarowego w kamieniach oraz precyzyjnie zębowanych kołach i zębatkach
  • Obudowa ochronna w kształcie skrzynki
  • Stały nacisk pomiarowy
  • Podnoszenie trzpienia pomiarowego za pomocą wkręcanego podnośnika drutowego lub przycisku podnoszącego

Opis:

Mechaniczny precyzyjny wskaźnik Millimess 1003 DIN 879-1
  • Kolor tarczy: Żółty zakres pomiarowy: ± 50 µm
  • Wartość podziałki (µm): 1 µm
  • nacisk pomiarowy: 0,5 N
zakres dostawy: etui

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane

Norma:

DIN 879-1