• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

1004 T indicatore di precisione Millimess +/-130µm, 5µm, IP 54

Codice art.: 4333005
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Serie Millimess
Grado di protezione IP IP54
Denominazione originale prodotto 1004 T
Imballaggio astuccio
Visualizzazione es. analogica
Campo di misura min. -0,13 mm
Campo di misura max. 0,13 mm
Forza di misura min. 1 N
Forza di misura max. 1 N
Normativa norma interna
Caratteristica comparatore Antiurto
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Risoluzione 0,005 mm
Tacche di tolleranza regolabili
Unità lettura millimetro
Lettura, millimetro 0,005 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto comparatore ad alta sensibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4333005
EAN / GTIN 4059192014070
Codice del produttore 4333005
Numero-L L40080 339
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Grande quadrante ad alto contrasto
  • Segni di tolleranza regolabili
  • Regolazione fine bloccabile
  • Meccanismo di misura protetto dagli urti
  • Albero di serraggio e perno di misura in acciaio inox, acciaio temprato
  • Guida sferica di precisione del perno di misura per un piccolo intervallo di inversione
  • Insensibile alle forze laterali che agiscono sul perno di misura
  • Alta sensibilità e precisione grazie al cuscinetto degli assi del movimento di misura in un gioiello
  • Compatibile con il meccanismo di misura
  • . degli assi del movimento di misura in gioielli e ruote e pignoni dentati di precisione
  • Custodia protettiva a forma di scatola
  • Forza di misura costante
  • Sollevamento del perno di misura mediante sollevatore a vite o pulsante di sollevamento

Descrizione:

Puntatore meccanico di precisione Millimess 1004 T
  • Standard di fabbrica
  • IP 54
  • Colore quadrante: Bianco Campo di misura: ± 130 µm
  • Intervallo di scala (µm): 5 µm
  • Forza di misura: 1 N
Consegna: Astuccio

Proprietà:

  • Colore del quadrante: Bianco

Norma:

Standard di fabbrica

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Millimess" Visualizza tutto