{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Długość całkowita L | 135 mm | |
| Długość szczęk | 35 mm | |
| Szerokość szczęk | 9 mm | |
| Powierzchnia | matt | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kształt szczęk | Płaski, okrągły | |
| Kątowniki, odsadzone | 45 stopni | |
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Właściwości | antystatyczna |
| Numer artykułu | 433.LE | |
| EAN / GTIN | 3148511760055 | |
| Numer producenta | 433.LE | |
| Numer L | L60130 1660 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |