{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Position, kæbe/mund | vinklet | |
| Længde i alt L | 135 mm | |
| Længde, kæber/mund | 35 mm | |
| Bredde, kæber/mund | 9 mm | |
| Overflade | måtte | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Form, kæber/mund | flad-rund | |
| Vinkel, vinklet | 45 grader | |
| Form, spids | spids | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | flad-/rundtang | |
| Egenskaber | antistatisk |
| Artikelnummer | 433.LE | |
| EAN/GTIN | 3148511760055 | |
| Producentnummer | 433.LE | |
| L-nummer | L60130 1660 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |