PINZA DA PRESA

Codice art.: 433.LE
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Dati tecnici

Posizione ganasce/forchetta forma piegata
Lunghezza complessiva L 135 mm
Lunghezza ganasce/forchetta 35 mm
Larghezza ganasce / forchetta 9 mm
Superficie matt
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Forma ganasce/forchetta Es. mezzotonda
Angolare, forma piegata 45 gradi
Forma della punta a punta
Tipo di articolazione Cerniera passante
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinze a becchi piatti/tondi
Caratteristiche Antistatico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 433.LE
EAN / GTIN 3148511760055
Codice del produttore 433.LE
Numero-L L60130 1660
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Protezione dei componenti elettronici contro i pericoli delle scariche elettrostatiche
  • ESD
  • Ganasce piegate a 45°
  • Commercio stretto per lavori di precisione.

Proprietà:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 35
  • E [mm]: 6
  • E1 [mm]: 1.6
  • L [mm]: 135

Download & documenti