{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziția fălcilor/gurii | îndoită | |
| Lungimea totală L | 135 mm | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 35 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 9 mm | |
| Suprafaţă | matt | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Forma fălcilor/gura | Plat-rotund | |
| Unghi, îndoită | 45 grade | |
| Formă vârf | Ascuţit | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat | |
| Caracteristici | antistatic |
| Cod articol | 433.LE | |
| EAN / GTIN | 3148511760055 | |
| Număr producător | 433.LE | |
| L-Număr | L60130 1660 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |