{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Stellung Backen/Maul | abgewinkelt | |
| Länge gesamt L | 135 mm | |
| Länge Backen/ Maul | 35 mm | |
| Breite Backen/ Maul | 9 mm | |
| Oberfläche | matt | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Form Backen/ Maul | flach-rund | |
| Winkel, abgewinkelt | 45 Grad | |
| Form Spitze | spitz | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Flach- / Rundzange | |
| Eigenschaften | antistatisch |
| Artikelnummer | 433.LE | |
| EAN / GTIN | 3148511760055 | |
| Herstellernummer | 433.LE | |
| L-Nummer | L60130 1660 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |