ALICATE BOCAS SEMI REDONDAS 45 ESD

N.º do artigo: 433.LE
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Posição do mordente/boca angular
Comprimento total L 135 mm
Comprimento do mordente/boca 35 mm
Largura do mordente/boca 9 mm
Superfície matt
Zona de proteção ESD (EPA) sim
Forma do mordente/boca forma plana-redonda
Esquadro, angular 45 graus
Forma da ponta forma pontiaguda
Tipo de articulação articulação encaixada
Índice peça individual
Tipo de produto alicate plano/alicate de pontas redondas
Propriedades com propriedades antiestáticas

Identificação e classificação

Número do artigo 433.LE
EAN/GTIN 3148511760055
Número do fabricante 433.LE
Número L L60130 1660
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Protección de los componentes electrónicos contra los peligros de la descarga electrostática
  • ESD
  • Mordazas dobladas a 45°
  • Comercio estrecho para trabajos de precisión.

Característica:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 35
  • E [mm]: 6
  • E1 [mm]: 1,6
  • L [mm]: 135

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a