{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | zalomené | |
| Celková délka L | 135 mm | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 35 mm | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 9 mm | |
| Povrch | Matná | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Ploché-kulaté | |
| Úhel, zalomené | 45 stupně | |
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Ploché / kulaté kleště | |
| Vlastnosti | Antistatické |
| Katalogové číslo | 433.LE | |
| EAN / GTIN | 3148511760055 | |
| Číslo výrobce | 433.LE | |
| L-číslo | L60130 1660 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |